カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ホンダ(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- DNライティング(2)
- 三菱ふそう(2)
- ミツビシ(2)
- Igus(イグス)(1)
- SAMTEC(1)
- セブンユニフォーム(1)
- ナビス(アズワン)(1)
「9790-02」の検索結果

スーパープラズマ切断機 D-8000
ダイヘン(1件のレビュー)¥999,800~税込¥1,099,780~1セット翌々日出荷から3日以内出荷驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現。ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80