カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- CKD(19)
- 国際電業(2)
- RS PRO(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 富士電機(1)
- キムデン(1)
「a4f010 200v」の検索結果

スーパープラズマ切断機 D-8000
ダイヘン(1件のレビュー)¥999,800~税込¥1,099,780~1セット翌々日出荷から3日以内出荷驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現。ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80