カテゴリ
- 溶接用品(14)
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- 富士電機(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- カトウ工機(2)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
- ヤマト産業(1)
- BOURNS(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 富士電機機器制御(1)
「ar22m」の検索結果

Plasma Jet TIG WB-A500Pハンド空冷仕様
ダイヘン¥2,498,000税込¥2,747,8001セット翌々日出荷Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド空冷仕様
ダイヘン¥1,998,000税込¥2,197,8001セット翌々日出荷Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド空冷仕様
ダイヘン¥2,298,000税込¥2,527,8001セット翌々日出荷Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。質量(kg)約55使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
Plasma Jet TIG WB-A500Pハンド水冷仕様
ダイヘン¥2,698,000税込¥2,967,8001セット翌々日出荷Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。質量(kg)約75使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド水冷仕様
ダイヘン¥2,198,000税込¥2,417,8001セット翌々日出荷Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド水冷仕様
ダイヘン¥2,498,000税込¥2,747,8001セット翌々日出荷Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。質量(kg)約55使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様
ダイヘン¥1,098,000税込¥1,207,8001セットほか翌々日出荷低電流域での安定性の向上(交流出力時の最低電流5A)とアークの集中性向上(交流周波数500Hz)により、極薄板の溶接を高品質に行えます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。10A以下の電流域で0.1A刻みの電流設定が可能になり、極薄板に最適な溶接条件を設定可能。4つの条件(電極径・母材材質・溶接継手形状・母材板厚)を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの溶接条件合わせを溶接機が自動的に行います。パルス条件の自動設定にも対応可能です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)40最高無負荷電圧(V)70/77
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様
ダイヘン¥1,298,000~税込¥1,427,800~1セット翌々日出荷極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様
ダイヘン¥1,698,000税込¥1,867,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P
ダイヘン¥1,598,000~税込¥1,757,800~1セット翌々日出荷大容量の500A出力で高能率な溶接を実現。定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応。スタート性・アークの安定性が大幅向上。「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定。溶接管理機能により溶接異常を早期に発見仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式質量(kg)51周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW)相数三相パルス発生 周波数0.1~999パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400最高無負荷電圧(V)70/77
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様
ダイヘン¥1,298,000税込¥1,427,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様
ダイヘン¥1,498,000税込¥1,647,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様
ダイヘン¥1,698,000税込¥1,867,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様
ダイヘン¥1,798,000税込¥1,977,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート