カテゴリ
- 溶接用品(28)
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- トリニティ(30)
- リンナイ(24)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 東安(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- タカチ電機工業(2)
- 横田機工(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- CKワールドワイド社(2)
- ブラスト興業(2)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- 冨士精密(1)
- 扶桑精機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 南口精工(1)
- ブランドをもっと見る
「aw-26」の検索結果
特価

TIG溶接用トーチ部品 トーチセット
ダイヘン¥55,980税込¥61,5781セット当日出荷適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300Pセット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ長さ(mm)ケーブル長8000品名TIG溶接トーチケーブル長(m)8
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様
ダイヘン¥899,800~税込¥989,780~1セット翌々日出荷より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様
ダイヘン¥1,098,000税込¥1,207,8001セット翌々日出荷IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68
ボディASSY
ダイヘン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
ノズル
ダイヘン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ガスレンズヨウコレットボディ
ダイヘン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様ガスレンズ用厚さ(mm)0.5主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)2.4主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷熱伝導を押さえ、空冷トーチに適したパーツです。タイプ銅タイプ主な適合トーチAWF-1541/AWF-1581/AW-17/AWP-17/AWF-17/AWX-17/AWD-17/AWF-2041/AWF-2081/AWX-2081/AWXF-2081/AW-26/AWF-26/AWD-26
ノズル
ダイヘン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様スポット用主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)1.6主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
交直両用パルスTIG溶接機 パルスコンパ 300P
ダイヘン¥849,800税込¥934,7801セット翌々日出荷小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78
ノズル
ダイヘン¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷適合No.7L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥3,298~税込¥3,628~1袋ほか4日以内出荷主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ガスレンズヨウコレットボディ
ダイヘン¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷仕様ガスレンズ用厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥3,298税込¥3,6281袋4日以内出荷厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ガスレンズヨウコレットボディ
ダイヘン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様ガスレンズ用厚さ(mm)4.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥14,980税込¥16,4781袋(5個)4日以内出荷高耐久性パーツです。銅合金タイプです。寸法(Φmm)2主な適合トーチAWF-1541、1581、AW-17、18、26、AWP-17、AWF-17、26、2041、2081、AWX-17、2081、AWD-17、18、26、AWXF-2081