カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- SMC(40)
- ホンダ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 富士電機(3)
- 扶桑精機(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 摂津金属工業(2)
- Vesrah(2)
- Vivotek(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- セキスイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- カラークリエーション(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- brembo(1)
- いろはインク(1)
「aw-f2」の検索結果
特価

インバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式)
ダイヘン¥1,098,000税込¥1,207,8001セット翌々日出荷直流高電圧スタート方式の採用によりアークスタート時の高周波ノイズを追放。ロボット・自動機用電源に最適。延長ケーブル使用時でも良好なアークスタート。直流高電圧スタート時の安全性を追求定格使用率(%)40仕様(TIGアーク起動方式)直流高電圧スタート方式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式質量(kg)49周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×549×613定格入力(kVA)(三相)TIG溶接:11.4(9.0kW)、手溶接:13.2(10.3kW)、(単相)TIG溶接:7.4(4.9kW)、手溶接:10.2(7.2kW)相数三相、単相パルス発生 周波数0.5~15Hz(低)、10~500Hz(高)パルス幅15~85(プリント板上で調整)出力電流範囲(A)(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180最高無負荷電圧(V)68