カテゴリ

  • 溶接用品(22)
絞り込み

「awf-2081」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル ダイヘンノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレット ダイヘンコレットダイヘン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。
フレキシブルカバー ダイヘンフレキシブルカバーダイヘン
519税込571
1個
当日出荷
仕様空冷(200A)主な適合トーチAWF-2041、AWF-2081、AWXF-2081
部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2081ダイヘン
519税込571
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン
56,980税込62,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)
4日以内出荷
高耐久性パーツです。銅合金タイプです。
寸法(Φmm)2主な適合トーチAWF-1541、1581、AW-17、18、26、AWP-17、AWF-17、26、2041、2081、AWX-17、2081、AWD-17、18、26、AWXF-2081
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
適合No.7L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様スポット用主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘンガスレンズヨウコレットボディダイヘン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様ガスレンズ用厚さ(mm)4.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
熱伝導を押さえ、空冷トーチに適したパーツです。
タイプ銅タイプ主な適合トーチAWF-1541/AWF-1581/AW-17/AWP-17/AWF-17/AWX-17/AWD-17/AWF-2041/AWF-2081/AWX-2081/AWXF-2081/AW-26/AWF-26/AWD-26
ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘンガスレンズヨウコレットボディダイヘン
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
仕様ガスレンズ用厚さ(mm)0.5主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)2.4主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
パワーケーブル ダイヘンパワーケーブルダイヘン
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
仕様空冷 定格電流200A長さ(m)8主な適合トーチAW-2081、AWF-2081
ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘンガスレンズヨウコレットボディダイヘン
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
仕様ガスレンズ用厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)ほか
4日以内出荷
主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
2,498税込2,748
1袋
4日以内出荷
厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)1.6主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
インバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式) ダイヘンインバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式)ダイヘン
1,098,000税込1,207,800
1セット
翌々日出荷
直流高電圧スタート方式の採用によりアークスタート時の高周波ノイズを追放ロボット・自動機用電源に最適延長ケーブル使用時でも良好なアークスタート直流高電圧スタート時の安全性を追求
定格使用率(%)40仕様(TIGアーク起動方式)直流高電圧スタート方式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式質量(kg)49周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×549×613定格入力(kVA)(三相)TIG溶接:11.4(9.0kW)、手溶接:13.2(10.3kW)、(単相)TIG溶接:7.4(4.9kW)、手溶接:10.2(7.2kW)相数三相、単相パルス発生 周波数0.5~15Hz(低)、10~500Hz(高)パルス幅15~85(プリント板上で調整)出力電流範囲(A)(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180最高無負荷電圧(V)68