カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(64)
  • シンコー(17)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(14)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(14)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • BACSAC(5)
  • ノーブランド(4)
  • コンドーテック(3)
  • ICOM(アイコム)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • CKD(2)
  • ミヤナガ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アズワン(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc180」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC

    ダイヘン
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
    仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10定格電流(A)60~180定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)40最高無負荷電圧(V)32
  • CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC

    ダイヘン
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
  • 【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ180BC ダイヘン

    【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ180BC

    ダイヘン
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
    セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ0.9、オリフィス、ノズル質量(kg)46本体寸法(mm)306×396×470定格出力180A/24V出力範囲60~180A/16~24V定格使用率(%)0.4定格入力三相 200Vサービス分類レンタル