カテゴリ

  • 溶接用品(20)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • ホンダ(14)
  • マンヨーツール(9)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • バーテック(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • オーム電機(2)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • PEPPERL+FUCHS(2)
  • SMC(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • 日研工作所(1)
  • ニューレジストン(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 因幡電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt350」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルートーチⅣ ダイヘンブルートーチⅣダイヘン
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
部品 ブルートーチBT3500-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷
BT3500標準組込みです。
主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上径(Φmm)曲:76角度(°)55
部品 ブルートーチBT3500-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-45ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
インバータオート CPDE-500G 延長ケーブルセット ダイヘンインバータオート CPDE-500G 延長ケーブルセットダイヘン
979,800税込1,077,780
1セット
当日出荷から翌々日出荷
インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)定格出力電流(A)500定格負荷電圧(V)45外形寸法(mm)345×633×580質量(kg)本体:64、送給装置:10駆動方式2駆2従方式最大速度(m/min)22冷却方式空冷(溶接トーチ)ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
部品 ブルートーチBT3500V-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-60ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3504-30、45、60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3504-30、45、60ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 ブルートーチBT3500V-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-30ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-60ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-45ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
形ハンドルタイプで電圧検出線付きのタイプのトーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-45ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-60ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
インバータオート CPDE-500G ダイヘンインバータオート CPDE-500Gダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)セット内容溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm2×2m)、送給装置側パワーケーブル:BKPT-6022(60mm2×2m)、ガス流量調整器:FCR-226定格出力電流(A)500定格負荷電圧(V)45外形寸法(mm)345×633×580質量(kg)本体:64、送給装置:10駆動方式2駆2従方式最大速度(m/min)22冷却方式空冷(溶接トーチ)ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
Welbee The Short Arc ダイヘンWelbee The Short Arcダイヘン
829,800税込912,780
1セット
翌々日出荷
熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
セット内容溶接電源:WB-M350S/ワイヤ送給装置:CMV-7404/溶接トーチ3m:BT3504V-30/ガス流量調節器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPT-3802質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘンWelbee The Short Arc 延長セットダイヘン
869,800税込956,780
1セット
翌々日出荷
熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機 ダイヘンデジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機ダイヘン
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷
新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!。豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!
質量(kg)55電源(溶接)DL-350出力電圧(V)(範囲)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず)定格入力(kVA)18.2(16.6kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)81/89
トーチゲージ ダイヘントーチゲージダイヘン
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チップゲージ ダイヘンチップゲージダイヘン
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷