カテゴリ

  • 溶接用品(13)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 東安(2)
  • ノーブランド(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • タイガー魔法瓶(1)
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-0351」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0351

    ダイヘン
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0351

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    当日出荷
    M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    部品名称カップ形状図番1
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0351

    ダイヘン
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番3
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0351

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番2
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ロングチップ ダイヘン

    ロングチップ

    ダイヘン
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • フィンガーガード ダイヘン

    フィンガーガード

    ダイヘン
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘン

    デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35

    ダイヘン
    599,800税込659,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    定格使用率(%)60電源切断:DCT-35切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.5(5.5)定格入力(kW)5.2(3.9)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304質量(kg)12冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
  • デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘン

    デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C

    ダイヘン
    799,800税込879,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    定格使用率(%)40(60)電源切断:DCT-35C切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.8(5.8)定格入力(kW)5.7(4.4)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)278外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511質量(kg)23冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
  • トーチボディ ボディカバー付き ダイヘン

    トーチボディ ボディカバー付き

    ダイヘン
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    エアープラズマ切断トーチ用です。
    定格電流(A)35主な適合トーチCT-0351
  • 円切コンパス ダイヘン

    円切コンパス

    ダイヘン
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • トーチガイド ダイヘン

    トーチガイド

    ダイヘン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • 高耐久電極 ダイヘン

    高耐久電極

    ダイヘン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    高耐久の電極です。