カテゴリ

  • 溶接用品(13)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • SK11(1)
  • VISHAY(1)
  • イスカル(5)
  • 東安(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct0702」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番3
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番2
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    部品名称カップ形状図番1
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン(5件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロングチップ ダイヘン

    ロングチップ

    ダイヘン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 保護カバー ダイヘン

    保護カバー

    ダイヘン
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ダイヘンプラズマ切断トーチ用の保護カバーです。
  • 中厚板用エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン

    中厚板用エアープラズマ切断機 A-70

    ダイヘン
    ¥859,800税込¥945,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。
    付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
  • インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 ダイヘン

    インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000

    ダイヘン
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • トーチガイド ダイヘン

    トーチガイド

    ダイヘン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
  • 円切コンパス ダイヘン

    円切コンパス

    ダイヘン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷