カテゴリ

  • 溶接用品(13)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • SAMTEC(15)
  • brembo(10)
  • バウヒュッテ(9)
  • ホンダ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • アイメックス(4)
  • ケナメタル(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • 関西工具製作所(3)
  • 東安(3)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
  • 三菱電機(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • ROHM(2)
  • EDAC(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-12000」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000 ダイヘン

    【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000

    ダイヘン
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)148本体寸法(mm)450×680×805定格出力120A/200V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
  • スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000 ダイヘン

    スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000

    ダイヘン
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809定格入力(kVA)28.3(27.5kW)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)200出力電流範囲(A)30~120
  • 【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマ切断仕様) ダイヘン

    【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマ切断仕様)

    ダイヘン
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (切断用)、チップ (切断用)、カップ (切断用)質量(kg)175本体寸法(mm)450×780×805定格出力120A/240V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
  • 【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマガウジング仕様) ダイヘン

    【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマガウジング仕様)

    ダイヘン
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用)質量(kg)175本体寸法(mm)450×780×805定格出力120A/240V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
  • スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G ダイヘン

    スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G

    ダイヘン
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果。新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ。ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)質量(kg)175定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×780×809定格入力(kVA)34.6(33.6kW)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)240出力電流範囲(A)30~120最高無負荷電圧(V)310
  • ガウジングガイド ダイヘン

    ガウジングガイド

    ダイヘン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    D-12000G用ガウジング工具です。
  • 【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000 ダイヘン

    【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000

    ダイヘン
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)67本体寸法(mm)330×550×700定格出力80A/150V出力範囲20~80A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
  • 絶縁カップ ダイヘン

    絶縁カップ

    ダイヘン(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    259,800税込285,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。マグネット付です。付属のレールで直線自動切断もできます。
    仕様直線自動切断ツール/フリーオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)本体:1.8、レール:3.6電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)3545レール長さ(mm)650切断速度(m/分)0.3~1.2
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。スイッチ操作のみで短尺の精密直線、開先自動切断ができます。
    仕様直線自動切断ツール/ラインオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.7電源AC100V(50/60Hz)ラック寸法(mm)【レールラック】725切断速度(m/分)0.2~2.5 / 0.3~1.2切断長(mm)620
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
    適合機種D-12000(G)、D-8000電源AC100V(50/60Hz)切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。
    仕様直線自動切断ツール/ラインガイド適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.1開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】725速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)切断長(mm)620