カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(4)
  • ダイハツ(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • Modes(3)
  • トヨタ(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 廣瀬バルブ(1)
  • JTC(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • スバル(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MOTUL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dct-031」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60 ダイヘンデジタルエアープラズマ標準タイプDCT60ダイヘン
779,800税込857,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60電源切断:DCT-60切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)10.7(8.4)定格入力(kW)9.3(6.2)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305質量(kg)15冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
エアプラズマ切断機カテゴリ