カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
「dct35c」の検索結果
特価

デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C
ダイヘン¥799,800税込¥879,7801セット当日出荷集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)23周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-35Cケーブル長(m)10入力電圧(V)200±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511定格入力(kVA)6.8(5.8)冷却方式空冷定格入力電流(A)35(25)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)40(60)定格負荷電圧(V)130切断トーチ仕様CT-0351定格入力(kW)5.7(4.4)出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)278