カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- OSG(オーエスジー)(31)
- SMC(13)
- カネミツ(8)
- 東安(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ニツコー熔材工業(3)
- 京セラ(2)
- AMPHENOL(2)
- コクヨ(1)
- サンコーテクノ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 遠州工業(1)
- 堺電業(1)
- SBS(1)
- ミツマル(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「dm-350」の検索結果

【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM350
ダイヘン¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 精密な電流波形制御により、スパッタを低減 デジタルターボスタートでアークスタート性が向上 溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献 デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現 溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)28本体寸法(mm)250×560×370定格出力350A/36V出力範囲30~350A/12~36V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)
モバイルリモコン
ダイヘン¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷制御ケーブル不要でリモコン本体は500gの軽量設計。持ち運び楽々です。最大50mの長距離無線通信により、離れた場所でも手元で溶接条件の設定可能です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。質量(g)500適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:89×82.6×177/受信機:80×40×80対応機種WelbeeⅡシリーズ(WB-M352L/M352//M502/M502GS/P352/P352L/P502L)/Welbeeシリーズ(WB-M350L/M350/M500/P350/P350L/P500L/W350)/Dシリーズ(DM-353/500/DL-350)/D.Connect(CPXW-500)機能電流調整、電圧調整、インチング使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本使用時間約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)