カテゴリ

  • 溶接用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • ホーザン(1)
  • サンゲツ(1)
  • iStorage(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 東安(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt6000」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁カップ ダイヘン絶縁カップダイヘン(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電極 ダイヘン電極ダイヘン(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ロング電極 ダイヘンロング電極ダイヘン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
全長(mm)38
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン(2件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
プラズマ切断トーチ ダイヘンプラズマ切断トーチダイヘン
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 ダイヘンインバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
3日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000 ダイヘン【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000ダイヘン
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)45本体寸法(mm)309×567×518定格入力200V