カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • CKD(3)
  • 長野計器(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • SMC(1)
  • ホンダ(1)
  • KSフィルター(1)
  • SIGLENT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs350m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤ送給装置 ダイヘン

    ワイヤ送給装置

    ダイヘン
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • モバイルリモコン ダイヘン

    モバイルリモコン

    ダイヘン
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    制御ケーブル不要でリモコン本体は500gの軽量設計。持ち運び楽々です。最大50mの長距離無線通信により、離れた場所でも手元で溶接条件の設定可能です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。
    質量(g)500適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:89×82.6×177/受信機:80×40×80対応機種WelbeeⅡシリーズ(WB-M352L/M352//M502/M502GS/P352/P352L/P502L)/Welbeeシリーズ(WB-M350L/M350/M500/P350/P350L/P500L/W350)/Dシリーズ(DM-353/500/DL-350)/D.Connect(CPXW-500)機能電流調整、電圧調整、インチング使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本使用時間約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)
  • デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン

    デジタルらくらくトーチⅡ

    ダイヘン
    349,800税込384,780
    1本
    4日以内出荷
    最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
    用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60