カテゴリ

  • 溶接用品(29)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • GOD GLASS(12)
  • LEPLUS NEXT(11)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • KTC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 東安(4)
  • パール金属(3)
  • KSフィルター(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ヨドコウ(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • エフケイシステム(2)
  • Hamee(ハミィ)(2)
  • Granest(2)
  • アズマ工業(1)
  • アソー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h 669 g」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁カップ ダイヘン絶縁カップダイヘン(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電極 ダイヘン電極ダイヘン(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
チップ ダイヘンチップダイヘン(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラズマ切断チップ ダイヘンプラズマ切断チップダイヘン(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダイヘン純正部品です。
質量(g)1
チップ ダイヘンチップダイヘン
3,898税込4,288特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201チップ長さ(mm)17
Aチップ ダイヘンAチップダイヘン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
保護カバー ダイヘン保護カバーダイヘン
669税込736
1個
当日出荷
ダイヘンプラズマ切断トーチ用の保護カバーです。
シールドカップ ダイヘンシールドカップダイヘン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
電流(A)30全長(mm)22直径(Φmm)20主な適合トーチDPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L
プラズマ切断トーチ ダイヘンプラズマ切断トーチダイヘン
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
スーパープラズマ切断機 D-8000 ダイヘンスーパープラズマ切断機 D-8000ダイヘン(1件のレビュー)
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。
質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
端子保護カバー ダイヘン端子保護カバーダイヘン
2,398税込2,638
1箱(2個)
4日以内出荷
中厚板用エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン中厚板用エアープラズマ切断機 A-70ダイヘン
829,800税込912,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。
付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
ホゴカバー ダイヘンホゴカバーダイヘン
619税込681
1個
4日以内出荷
適合CMWH-147用
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘンデジタルエアープラズマ標準タイプDCT35ダイヘン
599,800税込659,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60電源切断:DCT-35切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.5(5.5)定格入力(kW)5.2(3.9)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304質量(kg)12冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
部品 プラズマ切断トーチCTL-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0552ダイヘン
669税込736
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
トーチカバー ダイヘントーチカバーダイヘン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
3日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
部品 プラズマ切断トーチCTL-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0552ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0552ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701ダイヘン
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCTL-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0552ダイヘン
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0552ダイヘン
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCTL-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0552ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0552ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0552ダイヘン
669税込736
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。