カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- MAZDA(マツダ)(15)
- ニッサン(11)
- ホンダ(6)
- グリーンクロス(6)
- ERECTA(エレクター)(5)
- 美濃クラフト(4)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(3)
- 内田洋行(2)
- SOFT99(2)
- ホーザン(2)
- サンデーペイント(2)
- 測範社(2)
- 福井クラフト(2)
- ファースト(2)
- 五常(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 椿本チエイン(1)
- ナイキ(1)
- ブランドをもっと見る
「h-767」の検索結果
特価

スーパープラズマ切断機 D-8000
ダイヘン(1件のレビュー)¥999,800~税込¥1,099,780~1セット翌々日出荷から3日以内出荷驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現。ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80