カテゴリ

  • 溶接用品(18)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • タセト(1)
  • トーキン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k5977j01」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトレットガイド0.9-1.2 ダイヘン

    アウトレットガイド0.9-1.2

    ダイヘン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E形止輪付厚さ(mm)039-1.2
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    仕様AL適合ALU-TAC200厚さ(mm)0.8
  • 送給機用アウトレッドガイド ダイヘン

    送給機用アウトレッドガイド

    ダイヘン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用適合ワイヤ径(Φmm)1.8-1.2
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    適合E止輪,Oリング含む厚さ(mm)1.2-1.6
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合CM-2301,2302 止輪付厚さ(mm)1.2-1.6
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    適合E止輪厚さ(mm)0.6-1.2
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    適合E止輪,Oリング含む厚さ(mm)0.6-0.9
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合CM-2304厚さ(mm)0.6-0.8
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • 接続アダプタ ダイヘン

    接続アダプタ

    ダイヘン(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブルートーチⅣ ダイヘン

    ブルートーチⅣ

    ダイヘン
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
  • 送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ) ダイヘン

    送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)

    ダイヘン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
  • Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン

    Welbee The Short Arc 延長セット

    ダイヘン
    869,800税込956,780
    1セット
    翌々日出荷
    熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
    質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
  • 送給機用加圧ロール ダイヘン

    送給機用加圧ロール

    ダイヘン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
  • ワイヤ送給装置 ダイヘン

    ワイヤ送給装置

    ダイヘン
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷