カテゴリ
- 溶接用品(137)
- アルゴン溶接トーチ用交換部品(29)
- トーチ本体(33)
- TIG溶接機(30)
絞り込み
棒径(Φmm)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.4(2)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 6.4(1)
長さ(mm)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(2)
ブランド
- ダイヘン
- モノタロウ(7)
- パナソニックコネクト(292)
- 神戸製鋼(23)
- 日本ウェルディングロッド(14)
- ミラー(ウエルドクラフト)(18)
- リランド(RILAND)(8)
- マイト工業株式会社(60)
- エクセル貿易(2)
- 東安(32)
- 新ダイワ(7)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(123)
- RS PRO(476)
- SAMTEC(1,051)
- SPARKFUN(173)
- ウエルドテック社(87)
- ホンダ(1,023)
- メディアカバーマーケット(167)
- 三菱ふそう(122)
- 大阪魂(82)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(14)
「tig」の検索結果

2%セリア入タングステン電極
ダイヘン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
TIG溶接用タングステン電極棒
ダイヘン¥26,980~税込¥29,678~1本ほか当日出荷から4日以内出荷非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
小形直流パルスTIG溶接機
ダイヘン¥619,800税込¥681,7801セット翌日出荷デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。 パルス条件調整裕度向上。 100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。 従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。 デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。 本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。 クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。 100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。 12kgのコンパクトボディです。 横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR質量(kg)12定格入力電圧(V)200(220)/100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)相数単相定格使用率(%)40/100(200V/100V)定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)最高無負荷電圧(V)69溶接方法直流TIG/手溶接
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット
ダイヘン¥46,980~税込¥51,678~1セット当日出荷適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300Pセット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ長さ(mm)ケーブル長8000品名TIG溶接トーチケーブル長(m)8
水冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:200 交流:160冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192適合電極径(Φmm)2.4アングル寸法(mm)158
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷から5日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:150 交流:130冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)190適合電極径(Φmm)1.6アングル寸法(mm)158
TIG溶接 コレットボディ 3.0Φ
ダイヘン¥4,498~税込¥4,948~1箱(2個)ほか4日以内出荷高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。用途TIG溶接用に仕様コレットボディ(3.0Φ)質量(g)16.4適合電極径(Φmm)3.0
デジタルリモコン本体(TIG用)
ダイヘン¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷リモコン本体と受信機をペアリング設定しております。適合機種WB-A500P、WB-A350P、WB-T500P、DT-300P(S-1)、DT-300PⅡ(S-2)、DT-300PⅢ、DA-300P