カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 家電(7)
絞り込み
ブランド
  • フォスター電機
  • audio-technica(1)
  • ELPA(1)
  • FOSTEX(フォステクス)(1)
  • READY GO(2)
  • RS PRO(2)
  • アークヒル(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • サンワサプライ(1)
  • ニッタ(1)
  • ニューマシン(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ワンダーキット(1)
  • ワンダーピュア(2)
  • 三恵社(1)
  • 東京コーン紙製作所(トップトーン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「foster」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBスピーカ フォスター電機

    USBスピーカ

    フォスター電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
    用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
  • 8cmフルレンジ フォスター電機

    8cmフルレンジ

    フォスター電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    気軽にスピーカークラフト体験 バナナパルプ配合軽量コーン/高損失発泡ゴムエッジ メカニカル2Wayセンターキャップ ファストン205接続端子 初めてスピーカークラフトをされる方にお勧めのフルレンジスピーカーユニットです。 軽量なコーンと高損失ゴムエッジにより明瞭な中高域と適度に制動された低音により、小口径フルレンジな らではの定位と音場感を楽しむことができます。
    付属品木ネジ×4個、ワッシャー×4個仕様推奨スピーカーボックス:P800-E質量(g)マグネット:74周波数(Hz)最低共振:115容量(g)mo:2.2、Qo:0.99方式標準エンクロージャー:密閉・バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:2入力24W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ73インピーダンス8Ω音圧レベル(dB)84.5/W(1m)実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.261再生周波数(kHz)fo~18
  • 防水・防塵USBスピーカー フォスター電機

    防水・防塵USBスピーカー

    フォスター電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
    防水・防塵性能を搭載した高音圧小型スピーカー タフさと装着の手軽さを兼ね備えた使い勝手のよい小型スピーカーです。温度保護回路を搭載し、93dBの高音圧により、50mmの小型スピーカーとは思えない聞き取りやすさで、屋外の環境でも使用できます。 電子回路と筐体を一体で設計しているため、USBポートがあれば簡単に装着することができます。取り付け作業に手間がかからないため、開発業務の時間削減が可能になります。
    仕様SPL:93dBspl(@1kHz、入力0dBフルスケール)、Current Usage:200mA @ 1kHz 0dBフルスケール質量(g)90入力USB Type A(USB audio class 1.0 or more)保存温度範囲(℃)-40~+85スピーカーユニットΦ50mm防水性IPX5動作温度範囲(℃)-40~+85防塵機能IP4/IP5
  • スピーカーグリル 20cm 2個1組 フォスター電機

    スピーカーグリル 20cm 2個1組

    フォスター電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    3日以内出荷
    付属品木ネジセット適合サイズ20cm用スピーカーグリル(ラウンドフレーム対応)モデルFE208EΣ、FE208NS、FW208HS
  • 80cmスーパー・ウーハー フォスター電機

    80cmスーパー・ウーハー

    フォスター電機
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    10日以内出荷
    新抄紙技術によりさらなる高剛性振動板へと進化した超低音再生スーパーウーハー。 FWシリーズのウーハーは、新設計の高剛性アルミダイキャスト/ラウンドフレームタイプから超大型80cmスーパーウーハー、高性能なAV対応モデルま で、優れた低音再生能力を備えた機種を揃えています。 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のライン ナップを揃えました。
    質量(g)マグネット:2030周波数(Hz)最低共振:25容量(g)mo:692、Qo:0.69方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:350kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:800入力450W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ750音圧レベル(dB)96/W(1m)インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):35.75総質量(kg)20.7再生周波数(kHz)fo~1.5
  • 20cmフルレンジユニット フォスター電機

    20cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK225WK質量(g)マグネット:1067周波数(Hz)最低共振:44外形寸法(mm)A:Φ182 / B:Φ208 / C:91.7 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ220 / F:Φ145 / G:86.5容量(g)mo:18.4、Qo:0.35方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:28入力100W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ185取付穴径(Φmm)バッフル:185音圧レベル(dB)93/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):8.4総質量(kg)3.52再生周波数(kHz)fo~17
  • スピーカーボックス 1台 フォスター電機

    スピーカーボックス 1台

    フォスター電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    10日以内出荷
    付属品木ネジ4個、ワッシャー4個形式バスレフ型板厚・材質t9パーティクルボード
  • スピーカーEN15やかんすぴ用 フォスター電機

    スピーカーEN15やかんすぴ用

    フォスター電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    手軽に本格2Wayスピーカークラフト ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。 スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。 組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。 PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。 別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。 推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
    付属品木ネジ×3本、パッキン×1枚質量(g)マグネット:92形式8cmコーン形ウーハー周波数(Hz)最低共振:130容量(g)mo:2.3、Qo:1.08音圧レベル(dB)83/w(1m)入力(W)24穴寸法(Φmm)バッフル:79インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.224再生周波数(kHz)f0~23
  • 12cmフルレンジユニット フォスター電機

    12cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK125WK質量(g)マグネット:388周波数(Hz)最低共振:67外形寸法(mm)A:Φ102.2 / B:Φ117 / C:61.3 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ126 / F:Φ90 / G:57.5容量(g)mo:5.0、Qo:0.42方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:9入力50W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ104取付穴径(Φmm)バッフル:104音圧レベル(dB)89/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):4.6総質量(kg)0.92再生周波数(kHz)fo~22
  • 純マグネシウムドームツィーター フォスター電機

    純マグネシウムドームツィーター

    フォスター電機
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    10日以内出荷
    25mm純マグネシウム振動板のワイドレンジドームツィーター。 Φ25mmの純マグネシウム振動板を採用した、NewLシリーズドームツィーターモデル。 強力フェライト低歪磁気回路に高比重樹脂使用の新形状のフレーム を採用し、密度感の高い中音域はボーカルを生々しく再生するとともにナチュラルに伸びた高音域で、透明感の高い力強さと厚みを持つ中高音を再生します。
    質量(g)マグネット:329×1、403×2周波数(kHz)推奨クロスオーバー:1.5(-12dB/Oct.)以上入力150W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ93インピーダンス8Ω再生周波数帯域(Hz)900~50k音圧レベル(dB)90/W(1m)総質量(kg)2.6
  • ホーンスーパーツィーター フォスター電機

    ホーンスーパーツィーター

    フォスター電機
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    インピーダンス8ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー フォスター電機

    2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー

    フォスター電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    10日以内出荷
    小音量でも高音質。小音量オーディオを体現する、コンパクトサイズの2ウェイバスレフ型ハイレゾ対応スピーカー。 高域周波数が40KHzまで確保されているハイレゾ対応スピーカーです。 LV2.0 Premiumを使用すれば、すぐにDSDや192KHzのハイレゾ音源を楽しむことが可能です。 Premiumに搭載されているUSB-DACを用いたアンプでもハイレゾ音源を楽しむことができます。 高音質のスピーカーユニットを専用設計された木製エンクロージャーに搭載。小音量でも高音質を実現し、プライベート空間におけるやすらぎの時間を演出する上質な「小音量オーディオ」を体現する2ウェイスピーカーシステム。 インテリアにマッチする落ち着いた色合いの木製2ウェイリアバスレフ型エンクロージャーを採用しました。 ツイーターには、UFLC ソフトドーム振動板を採用。内部損失が高く軽量な振動板により、周波数特性は40kHzの高域まで充分に伸びたハイレゾ対応仕様としました。 ウーハー用コーン紙には、適度な剛性と内部損失を保有する木材パルプを採用。エッジにはウレタンフォーム材を使用し8cm口径としては十分な低音特性を保有させています。
    付属品スピーカーケーブル(1.5m)×2質量(kg)1.1/(1本)形式2ウェイバスレフ型周波数150Hz~40kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×120(1本)インピーダンス8Ω音圧レベル(dB)80/W(1m)入力(W)15スピーカーユニット8cm コーン型ウーハー20mmソフトドームツイーター最大入力(W)24
  • 10cmフルレンジユニット フォスター電機

    10cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK105WK質量(g)マグネット:340周波数(Hz)最低共振:75外形寸法(mm)A:Φ92 / B:Φ107 / C:52.8 / D:4-5x 6長穴/E:Φ115 / F:Φ85 / G:48.8容量(g)mo:3.4、Qo:0.41方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:6入力30W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ93取付穴径(Φmm)バッフル:93音圧レベル(dB)88/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):4.0総質量(kg)0.8再生周波数(kHz)fo~25
  • 16cmフルレンジ フォスター電機

    16cmフルレンジ

    フォスター電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    10日以内出荷
    バックロード型エンクロージャーに最適な定番モデル。 EΣシリーズは、バックロード専用ユニットとして最高峰を目指すESシリーズで培われたHP振動板技術を受け継ぎ、使いやすさを兼ね備えたバックロードホーン専用フルレンジユニットです。 高剛性/低歪みを実現するHP振動板とともに、新設計の低歪み強力磁気回路を採用しバックロードならではのスピード感溢れる再生を実現します。
    質量(g)マグネット:721備考BK166En取付可周波数(Hz)最低共振:51容量(g)mo:8.7、Qo:0.26方式標準エンクロージャー:バックロードホーン入力80W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ151音圧レベル(dB)94.5/W(1m)インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):6.0総質量(kg)2.6再生周波数(kHz)fo~21
  • スピーカーターミナル(ねじ式) フォスター電機

    スピーカーターミナル(ねじ式)

    フォスター電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    ニッケルメッが施されております。 1chのスピーカーターミナル
  • 小型パーソナルアンプ フォスター電機

    小型パーソナルアンプ

    フォスター電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    10日以内出荷
    デジタルアンプを搭載したコンパクトなハイレゾ対応パワーアンプです。ご好評のAP05/AP15dに続き、小型パーソナル・パワーアンプのラインナップを拡充。電源回路や各種パーツを見直し、ハイレゾに対応するとともに音質を大幅に向上。出力も20W+20W(4Ω)に増強しました。P802-S/P803-S/P804-Sなどのハイレゾ対応パッシブスピーカーと接続することで、手軽にハイレゾシステムを構築できます。 PCやメディアプレーヤーなどの各種音楽ソースを入力し、スピーカー端子にメーカーかんすぴシリーズのパッシブスピーカーなどを接続するだけ。もちろん、接続用のステレオミニケーブル(0.8m)/ステレオRCAケーブル(1.5m)やスピーカーケーブル(1.5m)×2本も付属しています。 入力端子は、フロントパネルのステレオミニ端子に加えてリアパネルにRCA ピンも装備。CDプレーヤーなどの入力ソースを常時接続しておく場合などに便利です。※入力信号はステレオ・ミニジャックが優先です。ステレオ・ミニジャックとRCAピンの同時入力はできません。 自動的に消費電力を抑えるオートスタンバイ機能を装備。この機能はON/OFF が可能ですので、再生機側の出力レベルを絞った際などに意図しないタイミングでスタンバイ状態に切り替わってしまうことも回避できます。
    付属品ACアダプター×1ヶ、スピーカーケーブル(1.5m)×2ヶ、ステレオミニケーブル(0.8m)×1ヶ、ステレオRCAケーブル(1.5m)×1ヶ質量(g)520電源(V)DC15消費電力(W)60(最大)、1以下(スタンバイ時)最大出力(W)20+20(負荷4Ω)、12+12(負荷8Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×42×138※突起物含む周波数特性20Hz~40kHz入力端子ステレオ・ミニジャック、RCAピン×2/入力感度:1V※入力はステレオ・ミニジャックが優先。両入力の同時入力はできません。S/N比100以上歪率(%)全高調波:0.01(出力3W、負荷8Ω、1kHz)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4~8
  • ドームツィーター フォスター電機

    ドームツィーター

    フォスター電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    10日以内出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • 16cmフルレンジユニット フォスター電機

    16cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK165WK質量(g)マグネット:848周波数(Hz)最低共振:50外形寸法(mm)A:Φ143.4 / B:Φ166 / C:76.6 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ174 / F:Φ120 / G:72容量(g)mo:9.5、Qo:0.34方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:18入力90W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ146取付穴径(Φmm)バッフル:146音圧レベル(dB)92/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):6.5総質量(kg)1.95再生周波数(kHz)fo~21
  • 30cmウーファーユニット フォスター電機

    30cmウーファーユニット

    フォスター電機
    ¥60,980税込¥67,078
    1台
    10日以内出荷
    小形から大きめのエンクロージャーまで幅広く対応する、30cmウーハーユニット 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のラインナップを揃えました。
    質量(g)マグネット:1410周波数(Hz)最低共振:25外形寸法(mm)A:Φ278 / B:Φ317 / C:122.5 / D:8-Φ 7穴 / E:Φ294 / F:Φ- / G:107.5容量(g)mo:55、Qo:0.31方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:2kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:75入力125W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ280取付穴径(Φmm)バッフル:280音圧レベル(dB)95/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):12.95総質量(kg)5再生周波数(kHz)fo~3.5