カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- まつうら工業
- モノタロウ(1)
- オーム電機(5)
- Luminous(ルミナス)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エコリカ(3)
- ドウシシャ(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- VISHAY(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エコデバイス(1)
- Festo(1)
- Signal Construct(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「luminous led」の検索結果

高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)
まつうら工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(8枚)ほか当日出荷から9日以内出荷30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃特性蓄光反射発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合