カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • スタック電子
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(21)
  • マザーツール(20)
  • 東進電機工業(17)
  • Telegartner(13)
  • SAMTEC(12)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • マスプロ電工(6)
  • GB[制御機器](5)
  • カナレ電気(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • 音羽電機工業(2)
  • AMPHENOL(2)
  • RS PRO(2)
  • カイザー(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc j」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子

    50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ

    スタック電子
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
  • BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズ スタック電子

    BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズ

    スタック電子
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    同軸線路の切替にご使用いただけます。
  • 同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 P スタック電子

    同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 P

    スタック電子
    9,998税込10,998
    1個
    22日以内出荷
    N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)
    仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-22
  • 50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ スタック電子

    50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ

    スタック電子
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
    種類インピーダンス変換器特性インピーダンス(Ω)50-75
  • BNCコネクタ ポリキャップ ジャック用 100個入 スタック電子

    BNCコネクタ ポリキャップ ジャック用 100個入

    スタック電子
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    BNC(J)コネクタ用の保護キャップです。 保護キャップを使用することにより傷の防止や、埃の侵入などからコネクタを保護することができます。
    仕様●材質:高圧ポリエチレン●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-45