カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- スタック電子
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(48)
- T.SIN(テイシン電機)(14)
- SAMTEC(12)
- MUELLER ELECTRIC(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- イメージニクス(9)
- TOA(5)
- AMPHENOL(5)
- エスコ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- カナレ電気(4)
- 多治見無線電機(4)
- GB[制御機器](4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- マザーツール(3)
- ブロードウォッチ(3)
- ケービデバイス(3)
- 東進電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
「bnc-p」の検索結果

同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 P
スタック電子¥9,998税込¥10,9981個21日以内出荷N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-22
50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ
スタック電子¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。種類インピーダンス変換器特性インピーダンス(Ω)50-75
BNC型ターミネータ DC~3GHz
スタック電子¥3,198税込¥3,5181個27日以内出荷RF信号の反射を防ぐ目的で使用されます。 標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷としてご利用いただけます。仕様●コネクタ形状:BNC(P)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:0.5W●周波数範囲:DC~3GHz●VSWR:1.1以下●外部シェル(表面処理):Niメッキ●中心コンタクト(表面処理):Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-41