カテゴリ

  • 溶接用品(8)
  • 塗料(2)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • タイムケミカル
  • モノタロウ(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(73)
  • PROST's(48)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(33)
  • 大阪製罐(22)
  • マースジャパンリミテッド(19)
  • BAN-ZI(11)
  • 中国塗料(11)
  • ダイゾーニチモリ(10)
  • クボタ計装(9)
  • ロックペイント(8)
  • NOKクリューバー(7)
  • 日本特殊塗料(7)
  • エスケー化研(7)
  • ABC商会(6)
  • TRUSCO(6)
  • アサヒペン(6)
  • アズワン(5)
  • 共立機巧(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5kg 缶」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル

    超速乾補修材 オッシャーコート

    タイムケミカル(14件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(5kg)
    当日出荷
    超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
    用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。トラスコ品番387-1673セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg材質樹脂:第四類第1石油類、骨材:混合硅砂色白っぽいグレー硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分外観粗粒状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L混合比塗料:硬化剤=1:4施工面積(m2)0.26可使時間(時間)約10分(夏)、約40分(冬)危険物の性状非水溶性
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 直接塗装用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 直接塗装用

    タイムケミカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(5kg×4缶)
    翌々日出荷
    仕様(防止効果)2~3層使用方法(膜除去方法)ブラスト処理タイプ水溶型外観乳白色塗布方法エコショット危険物の類別非危険物
  • 母材用スパッタ付着防止剤 アルミMIG溶接用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 アルミMIG溶接用

    タイムケミカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(5kg×3缶)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用

    タイムケミカル
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(5kg×4缶)
    翌々日出荷
    仕様スパッタ付着防止効果:1~2層タイプ水溶型分類多目的用指触乾燥時間(分)10(20℃)外観乳白色乾燥塗膜クリアー対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼塗布面積(m2/kg)50危険物の類別非危険物特性エマルジョン
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 後処理用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 後処理用

    タイムケミカル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット(5kg×4缶)
    翌々日出荷
    タイプ水溶型外観透明色塗布方法エコショット危険物の類別非危険物
  • 溶融亜鉛メッキ用不メッキ剤 パワーコート(うすめ液) タイムケミカル

    溶融亜鉛メッキ用不メッキ剤 パワーコート(うすめ液)

    タイムケミカル
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(5kg×4缶)
    翌々日出荷
    主な用途亜鉛メッキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用

    タイムケミカル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(5kg)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。 その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。 スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がでません。 塗膜性能に優れています。 作業性に優れています。
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用

    タイムケミカル
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1セット(5kg×8缶)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用

    タイムケミカル
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(5kg×4缶)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 多目的用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 多目的用

    タイムケミカル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット(5kg×4缶)
    翌々日出荷
    乾燥塗膜クリヤー塗布方法エコショット危険物の類別非危険物
  • 溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(6kg)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐久性に優れ、光沢の持続が抜群。ライン用にも便利です。(白線、黄色線)
    用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分ウレタン系タイプ溶剤型主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=5:1特性耐久塗り重ね可能時間(時間)4(25℃)危険物の性状非水溶性