カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- タイムケミカル
- KHK(小原歯車工業)(3)
- トヨタ(3)
- イチネンTASCO(2)
- ロボテナ(2)
- オリエンタルモーター(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 日東工器(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ノーブランド(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- YSK[リニアシャフト](1)
- TIPTOP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「90304-08001」の検索結果
特価

スパッタ付着防止剤スパドール
タイムケミカル(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー外観クリヤータイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)種類直接塗装用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤スパドール
タイムケミカル(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181缶(18L)当日出荷溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー外観茶透明種別ソリューブル型指触乾燥時間(分)10タイプ水溶型種類多目的用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応