カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • タイムケミカル
  • brembo(1)
  • CKD(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • Heathrow Scientific(1)
  • RS PRO(2)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • TRW(1)
  • アズワン(1)
  • オーム電機(1)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • ホーザン(1)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-box」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切削油自動微量噴射装置 ハイサス タイムケミカル

    切削油自動微量噴射装置 ハイサス

    タイムケミカル
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    9日以内出荷
    従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
    仕様外部エア式、(取付磁石)300Nセット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー質量(kg)6電源電圧AC100V 単相電源コード(m)5ホース長さ(m)(エア・液)5吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(供給)5/min
工業用潤滑油カテゴリ
関連カテゴリ