カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- タイムケミカル
- オーム電機(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- brembo(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hs-box01」の検索結果
特価

切削油自動微量噴射装置 ハイサス
タイムケミカル¥329,800税込¥362,7801台9日以内出荷従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)仕様外部エア式、(取付磁石)300Nセット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー質量(kg)6電源電圧AC100V 単相電源コード(m)5ホース長さ(m)(エア・液)5吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(供給)5/min