カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
- Kawasaki(8)
- ホンダ(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「99999-0064」の検索結果

デジタルテストゲージ
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥139,800税込¥153,7801式91日以内出荷DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング仕様●圧力バー・グラフ:圧力数値表示に加えてDPI104 の液晶ディスプレイは20 セグメントのバー・グラフを表示できます。各セグメントは5%FS 圧力に相当していて、0%から100%FS までの圧力は直感的に確認できます。●最小値、最大値:最小圧力値と最大圧力値はDPI 104 上に表示することができます。ユーザーはこの機能を有効化、最大圧力値と最小圧力値を表示、最大/最小圧力値をリセットすることができます。●調整可能な取付位置:さらなる利便性のため、DPI 104 は圧力継手の周りを320°回転可能であり、最適な視界を確保するために、表示部も任意の方位に回転できるようになっています。●メニュー・ロック:不正なメニュー・アクセスを防ぐため、DPI 104 はメニュー・ロック及びティア・ロック機能を搭載しています。●ネットワーク接続:最大で99 個までのDPI104 がデイジー・チェーン構成ネットワークで接続することができます。●ユニバーサル圧力モジュール(IDOS-UPM)接続:IDOS-UPM モジュールをDPI 104 に接続して確度を向上させ、圧力レンジを拡張することができます。●認証規格:CEマーキング●スイッチテスト:DPI 104 は外部圧力スイッチの開閉状態をキャプチャして開閉圧力値を表示する機能を搭載しています。スイッチ・インピーダンスは最大200Ωまで対応できます。セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)約350種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-10~50電源006P型9V角型電池(6LR61)適合規格●EMC:BS EN61326-1:1998 + A2:2001●電気保安:BS EN 61010:2001●機械保安:Pressure Equipment Directive、Class : Sound Engineering Practice(SEP)電気オプションB) PC シリアル通信用ケーブル(部番 IA4090-2-V0) E) 8 ピン・メイティング・コネクタ(部番 1S-04-0027) F) 9/16 x 18 UNF to G3/8 (部番 182-190) G) DPI104 & IDOS UPM 電源ケーブル(部番 IA4101-1-VO) H) DPI104 & IDOS UPM 外部電源 (部番 191-129) 注記 オプション H が必要表示圧力測定値:5桁、文字高12.7mm、%表示:2 1/2桁、文字高6.36mmアナログ出力DPI 104 は圧力値に比例した0 ~ 5V 出力信号を出すことができます。スケール・ファクタを設定すると、ユーザーはアナログ出力の傾きを変更できます。アナログ出力の確度は0.1%FS(0.05V~5V)です。破壊圧力(MPa)2×F.S.圧力材質(ケース)ABS/PC プラスチック、Type 4/IP65 準拠シール型表示部320°分解能(表示)5桁保存温度(℃)-20~70寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く)機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能インターフェースRS232:DPI104 はシリアル通信機能も搭載されています。オプションのシリアル・ケーブル(IA4090-2-VO)を用いてPC へのデータ転送ができます。ASCII コマンドを使ってメニューコマンドの送信と表示データの受信が可能となります。バッテリーDPI 104 には9V アルカリ電池MN1604 型が同梱されています。パフォーマンスを向上させるには、9V リチウム電池(別途お客様でご用意ください)の使用が推奨されます。表示更新レート2回/秒表示単位Mpa(圧力)アラーム出力アラーム出力はオープン・ドレインFET で構成されています。耐振動Def Stan 66-31、8.4 Cat IIIに準拠RoHS指令(10物質対応)対応継手圧力:G1/4(M)耐衝撃BS EN 61010:2001 に準拠最大電圧(V)アラーム出力:24DC最大電流(mA)アラーム出力:250