カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- オリンパス(2)
- カスタム(2)
- JFEアドバンテック(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TMIダコタ(1)
- SMART SENSOR(US)(1)
- ジェクス(1)
- ダコタ・ジャパン(1)
- エフティーエス(1)
- BRAINBOXES(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「cts-30c」の検索結果
特価

【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。用途一般測定用仕様【接触面径(mm)】12セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D)測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)質量(g)223(バッテリー含む)温度範囲(℃)-10~+50周波数5MHz動作時間60時間