カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
サービス分類
- レンタル(1)
「dpi610pc」の検索結果

【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から3日以内出荷空圧式圧力校正器 媒体:通常の気体ガス ポータブル圧力校正器のスタンダードです。 圧力スイッチ試験で同時にスイッチ接点抵抗も測定できる機能も装備しています。仕様【精度スパン】±0.025%FS 【オーバープレッシャー】60Mpa【電圧測定】±50VAC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【電流測定】±55mADC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【パネル】60 mm×60 mm グラフィックLCD(バックライト付)セット内容本体(ベルト付)、ソフトケース、ACアダプタ(コンセント変換器付)、空圧・液圧ハンドポンプ(キャップ(赤)×3付)、リザーバ(カバー・ロックナット付)、パイプ、オスコネクタ×4、スイベルコネクタ×4、Oリングシール×16(うちゴムリング×5)、六角レンチ(小ケース内/小)、ポンプ、チューブ、ワニ口クリップ×2(赤・黒各1)、フック型クリップ×2(赤・黒各1)、接続コード×4(赤・青・緑・黒各1)、六角レンチ(大)×2、重要保管品(スパナ、塞ぎ栓、シール)(本体・ハンドポンプ・見開き図解)寸法(mm)170(W)×140(H)×300(D)質量(kg)3電源充電式バッテリー(バッテリーを充電中でも本体を使用可能:20時間公称使用時間)測定対象通常の気体ガス圧力範囲(MPa)-0.1~2 ゲージ圧