カテゴリ
- 測定用品(16)
絞り込み
ブランド
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

圧力アダプタセット NPT(DPI620,DPI611用)
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥139,800税込¥153,7801式46日以内出荷DPI620/DPI611専用 NPT(テーパーねじ PTではありません)用変換アダプタキット
圧力アダプタセット BSP(DPI620,DPI611用)
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥139,800税込¥153,7801式46日以内出荷DPI620/DPI611専用 BSP(G,PF ストレートねじ)用変換アダプタキット
USB/RS232ケーブル (DPI620・620G DPI611用)
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥77,980税込¥85,7781個46日以内出荷DPI620/DPI611をRS232Cインターフェースに接続します。
圧力アダプタセット M14(f) M20(f)(DPI620,DPI611用)
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥83,980税込¥92,3781式46日以内出荷DPI620/DPI611専用 Metric(mmねじ M14,M20)用変換アダプタキット
圧力校正器 DPI611 200KPa g
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥1,498,000税込¥1,647,8001式91日以内出荷圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
圧力校正器 DPI611 100KPa g
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥1,498,000税込¥1,647,8001式91日以内出荷圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ±100kPa
圧力校正器 DPI611 1Ma g
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥1,498,000税込¥1,647,8001式91日以内出荷圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
圧力校正器 DPI611 2MPa g
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥1,498,000税込¥1,647,8001式91日以内出荷圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
圧力校正器 DPI611 700KPa g
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥1,498,000税込¥1,647,8001式91日以内出荷圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 700KPa
ダートモイスチャートラップ(オイル・水分・粉じん取り用トラップ、PV621用) 2MPa対応
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥179,800税込¥197,7801個46日以内出荷用途DPI620(PV621)/DPI611専用 オイル・水分・粉じん取り用トラップ 2MPa
IDOS/USBコンバータ
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥169,800税込¥186,7801個46日以内出荷DPI620/DPI611専用 IDOS外部圧力センサ接続用コンバータ IO620-USB-PCとセットも必要になります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら