カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 測定関連サービス(4)
絞り込み
ブランド
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(3)
  • 山本電機製作所(1)
  • 正和(1)
  • フジワーク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpi612」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) ・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 ・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 ・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています ・クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 ・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生 70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 ・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング 3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。 データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。 使いやすいタッチスクリーン ・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能 ・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション ・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能 ・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。 ・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
    仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ適合CEマークセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) 正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備 人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生 2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。
    用途空圧の圧力校正仕様圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブ適合CEマークセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1~2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン寸法(mm)350×170×145(アクセサリを除く)質量(kg)3.4(バッテリと圧力モジュールを含む)規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)空気圧力(MPa)最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95%電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    空圧式圧力校正器 媒体:通常の気体ガス ポータブル圧力校正器のスタンダードです。 圧力スイッチ試験で同時にスイッチ接点抵抗も測定できる機能も装備しています。
    仕様【精度スパン】±0.025%FS 【オーバープレッシャー】60Mpa【電圧測定】±50VAC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【電流測定】±55mADC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【パネル】60 mm×60 mm グラフィックLCD(バックライト付)セット内容本体(ベルト付)、ソフトケース、ACアダプタ(コンセント変換器付)、空圧・液圧ハンドポンプ(キャップ(赤)×3付)、リザーバ(カバー・ロックナット付)、パイプ、オスコネクタ×4、スイベルコネクタ×4、Oリングシール×16(うちゴムリング×5)、六角レンチ(小ケース内/小)、ポンプ、チューブ、ワニ口クリップ×2(赤・黒各1)、フック型クリップ×2(赤・黒各1)、接続コード×4(赤・青・緑・黒各1)、六角レンチ(大)×2、重要保管品(スパナ、塞ぎ栓、シール)(本体・ハンドポンプ・見開き図解)寸法(mm)170(W)×140(H)×300(D)質量(kg)3電源充電式バッテリー(バッテリーを充電中でも本体を使用可能:20時間公称使用時間)測定対象通常の気体ガス圧力範囲(MPa)-0.1~2 ゲージ圧
  • 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) 正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備 人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生 2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。
    仕様圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブ適合CEマークセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1~2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン寸法(mm)350×170×145(アクセサリを除く)質量(kg)3.4(バッテリと圧力モジュールを含む)タイプ20998 圧力レンジ:-0.1~2Mpa規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)空気圧力(MPa)最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95%電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000モード【電気測定および供給】<測定モード> 総合確度 10℃~30℃ 1年間(%Rdg + %FS)、付加誤差 -10℃~10℃ および 30℃~50℃(%FS/℃)、分解能、[DC電圧]【総合確度】0.018/0.05、【付加誤差】0.001、【分解能】±200mV:0.001、±2000mV:0.01、±20mV:0.00001、±30mV:0.0001、[電流]【総合確度】10V:0.015/0.006、24V:0.018/0.006、【付加誤差】0.001、【分解能】0.0001、【総合確度】10V:0.015/0.006、24V:0.018/0.006、【付加誤差】0.001、【分解能】0.0001、<供給モード> 電圧:【総合確度】10V(固定、最大25mA):0/0.1、24V(固定、最大25mA):0/1、【付加誤差】-、【分解能】0.001、電流:0~24mA/0~24mA(内部ループ電源)、【総合確度】0.018/0.006、【付加誤差】0.001、【分解能】0.001動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能サービス分類レンタル
  • 空圧用ハンドポンプ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    空圧用ハンドポンプ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    119,800税込131,780
    1式
    46日以内出荷
    圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用
    材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)寸法(mm)220×105×63質量(g)650圧力範囲(MPa)0~4圧力範囲(kPa)0~-90
  • 圧力校正器 DPI611 2MPa g クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力校正器 DPI611 2MPa g

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    759,800税込835,780
    1式
    91日以内出荷
    圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
    セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
  • 低圧用ハンドポンプ キット クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    低圧用ハンドポンプ キット

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    214,800税込236,280
    1式
    46日以内出荷
    圧力発生用ハンドポンプ 微圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
    材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
  • 低圧用ハンドポンプ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    低圧用ハンドポンプ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    139,800税込153,780
    1式
    46日以内出荷
    圧力発生用ハンドポンプ 微圧用
    材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
  • 空圧用ハンドポンプ キット クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    空圧用ハンドポンプ キット

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    179,800税込197,780
    1式
    46日以内出荷
    圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
    材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
  • 圧力校正器 DPI611 1Ma g クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力校正器 DPI611 1Ma g

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    759,800税込835,780
    1式
    91日以内出荷
    圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
    セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
  • 圧力校正器 DPI611 100KPa g クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力校正器 DPI611 100KPa g

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    759,800税込835,780
    1式
    91日以内出荷
    圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
    セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ±100kPa
  • ポータブル圧力マノメータ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    ポータブル圧力マノメータ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    339,800税込373,780
    1式
    91日以内出荷
    小型軽量で高精度 計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能 人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
    用途圧力校正など適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)500使用温度範囲(℃)0~50電源単3乾電池 3本表示5桁分解能(読み値)99999保護等級IP54(防塵、防沫)機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50最大表示バックライト付LCD ±99999RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8メス
  • 圧力校正器 DPI611 200KPa g クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力校正器 DPI611 200KPa g

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    759,800税込835,780
    1式
    91日以内出荷
    圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
    セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
  • デジタルテストゲージ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    デジタルテストゲージ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    139,800税込153,780
    1式
    91日以内出荷
    DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
    用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング仕様●圧力バー・グラフ:圧力数値表示に加えてDPI104 の液晶ディスプレイは20 セグメントのバー・グラフを表示できます。各セグメントは5%FS 圧力に相当していて、0%から100%FS までの圧力は直感的に確認できます。●最小値、最大値:最小圧力値と最大圧力値はDPI 104 上に表示することができます。ユーザーはこの機能を有効化、最大圧力値と最小圧力値を表示、最大/最小圧力値をリセットすることができます。●調整可能な取付位置:さらなる利便性のため、DPI 104 は圧力継手の周りを320°回転可能であり、最適な視界を確保するために、表示部も任意の方位に回転できるようになっています。●メニュー・ロック:不正なメニュー・アクセスを防ぐため、DPI 104 はメニュー・ロック及びティア・ロック機能を搭載しています。●ネットワーク接続:最大で99 個までのDPI104 がデイジー・チェーン構成ネットワークで接続することができます。●ユニバーサル圧力モジュール(IDOS-UPM)接続:IDOS-UPM モジュールをDPI 104 に接続して確度を向上させ、圧力レンジを拡張することができます。●認証規格:CEマーキング●スイッチテスト:DPI 104 は外部圧力スイッチの開閉状態をキャプチャして開閉圧力値を表示する機能を搭載しています。スイッチ・インピーダンスは最大200Ωまで対応できます。セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)約350種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-10~50電源006P型9V角型電池(6LR61)適合規格●EMC:BS EN61326-1:1998 + A2:2001●電気保安:BS EN 61010:2001●機械保安:Pressure Equipment Directive、Class : Sound Engineering Practice(SEP)電気オプションB) PC シリアル通信用ケーブル(部番 IA4090-2-V0) E) 8 ピン・メイティング・コネクタ(部番 1S-04-0027) F) 9/16 x 18 UNF to G3/8 (部番 182-190) G) DPI104 & IDOS UPM 電源ケーブル(部番 IA4101-1-VO) H) DPI104 & IDOS UPM 外部電源 (部番 191-129) 注記 オプション H が必要表示圧力測定値:5桁、文字高12.7mm、%表示:2 1/2桁、文字高6.36mmアナログ出力DPI 104 は圧力値に比例した0 ~ 5V 出力信号を出すことができます。スケール・ファクタを設定すると、ユーザーはアナログ出力の傾きを変更できます。アナログ出力の確度は0.1%FS(0.05V~5V)です。破壊圧力(MPa)2×F.S.圧力材質(ケース)ABS/PC プラスチック、Type 4/IP65 準拠シール型表示部320°分解能(表示)5桁保存温度(℃)-20~70寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く)機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能インターフェースRS232:DPI104 はシリアル通信機能も搭載されています。オプションのシリアル・ケーブル(IA4090-2-VO)を用いてPC へのデータ転送ができます。ASCII コマンドを使ってメニューコマンドの送信と表示データの受信が可能となります。バッテリーDPI 104 には9V アルカリ電池MN1604 型が同梱されています。パフォーマンスを向上させるには、9V リチウム電池(別途お客様でご用意ください)の使用が推奨されます。表示更新レート2回/秒表示単位Mpa(圧力)アラーム出力アラーム出力はオープン・ドレインFET で構成されています。耐振動Def Stan 66-31、8.4 Cat IIIに準拠RoHS指令(10物質対応)対応継手圧力:G1/4(M)耐衝撃BS EN 61010:2001 に準拠最大電圧(V)アラーム出力:24DC最大電流(mA)アラーム出力:250