カテゴリ
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤゴム
- SMC(16)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 岩崎製作所(3)
- omron(オムロン)(1)
- ナカバヤシ(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- イハラサイエンス(1)
- AMPHENOL(1)
- BOURNS(1)
- AirTAC(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lf-1002」の検索結果
特価

耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730
ダイヤゴム¥23,980税込¥26,3781双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。 フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。 ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。 塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。 100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。 <推奨耐透過溶剤> IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。種別化学防護手袋材質フッ素ゴム厚さ(mm)0.3色黒サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐透過・耐溶剤全長(cm)30中指長(cm)7.9手の平幅(cm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン