カテゴリ

  • 手袋(6)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤゴム
  • モノタロウ(1)
  • 東栄管機(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KIJIMA(キジマ)(5)
  • CKD(3)
  • スバル(3)
  • ナカ工業(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 三菱電機(2)
  • VMECA(2)
  • DAILOVE(2)
  • PROST's(2)
  • イワタニ(1)
  • カクダイ(1)
  • コクゴ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu30」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気対策手袋 ダイローブ330 ダイヤゴム

    静電気対策手袋 ダイローブ330

    ダイヤゴム
    3,098税込3,408
    1双
    当日出荷
    ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。 粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05ブラック全長(cm)33
  • 静電気対策手袋 ダイローブ3300 ダイヤゴム

    静電気対策手袋 ダイローブ3300

    ダイヤゴム
    3,500税込3,850
    1双
    当日出荷
    塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様にしました。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05ブラック全長(cm)33
  • 静電気対策手袋 ダイローブ3000 ダイヤゴム

    静電気対策手袋 ダイローブ3000

    ダイヤゴム(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。 静電気対策用手袋です。 塗装作業に最適なノーブリードタイプです。
    用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。厚さ(mm)1材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維ブラック質量(g)98入数(双)1電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)機能静電気防止・耐溶剤中指長(cm)7.9耐溶剤性静電気対策タイプ
  • 静電気対策手袋 ダイローブ 300 ダイヤゴム

    静電気対策手袋 ダイローブ 300

    ダイヤゴム
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
    仕様滑り止め粒子付材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)1.05(裏地含む)入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値1×103-7Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)機能静電気防止・耐溶剤全長(cm)26耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
  • 静電気対策手袋 ダイローブ3300-55 ダイヤゴム

    静電気対策手袋 ダイローブ3300-55

    ダイヤゴム(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷
    塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肩まで55センチの丈長に。浸漬作業も安全にできます。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい種別静電気・耐溶剤手袋厚さ(mm)1.05タイプ強力溶剤用電気抵抗値103‐107Ω中指長(cm)8.4材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維手の平幅(cm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
  • 防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H ダイヤゴム

    防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H

    ダイヤゴム
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    防寒性能を持つ静電対策手袋 -5℃程度までの環境での防寒に優れています。 同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。 電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業 可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。トラスコ品番721-9300サイズLW