カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- UPRtek
- APEL(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- IMPLEN(1)
- OPTIMA(2)
- アズワン(6)
- ケニス(1)
- セコニック(1)
- 三商(1)
- 共立理化学研究所(2)
- 島津製作所(1)
- 東ソークォーツ(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「nanodrop」の検索結果

【レンタル】LED分光放射測定器(校正書付)
UPRtek¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。仕様【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合)セット内容本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース寸法(mm)144.2(H)×78(W)×24(D)測定範囲1~70000Lx質量(g)250±20(バッテリー含む)バッテリー2500mAh/充電タイプLi‐ion battery繰返し性± 0.0005 in CIE 1931 x、y測定波長360~750nm解像度12nm測定モード基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モードフォーマット形式Office Excel Date and BMP File(カラー)