カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- UPRtek
- モノタロウ(1)
- Apogee社(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- CCS(シーシーエス)(1)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- オーム電機(5)
- カスタム(1)
- ケニス(2)
- コニカミノルタセンシング(1)
- シンワ測定(1)
- スペクトラム(2)
- スペクトラムテクノロジー(2)
- セコニック(2)
- ナリカ(1)
- 共立電気計器(1)
- 藤原製作所(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「ppfd」の検索結果
特価
関連キーワード

【レンタル】LED分光放射測定器(校正書付)
UPRtek¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。仕様【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合)寸法(mm)144.2(H)×78(W)×24(D)測定範囲1~70000Lx質量(g)250±20(バッテリー含む)バッテリー2500mAh/充電タイプLi‐ion battery繰返し性± 0.0005 in CIE 1931 x、y測定波長360~750nm解像度12nm測定モード基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モードフォーマット形式Office Excel Date and BMP File(カラー)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら