カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- 水質測定器レンタル(1)
絞り込み
ブランド
- WTW
- 塚本無線(148)
- 不動技研(12)
- DAIKO(大光電機)(7)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- KVK(2)
- omron(オムロン)(2)
- Simport(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TP-LINK(2)
- TRUSCO(8)
- エレコム(2)
- ネグロス電工(2)
- ノーブランド(2)
- ハクバ写真産業(2)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(5)
- 山金工業(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「wtw」の検索結果

【レンタル】携帯型マルチ水質測定器
WTW¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷明るく高解像度で見やすい画面 IDSセンサーを使用。校正データはセンサーに記憶!仕様【導電率 範囲 / 精度】0.0μS/cm ~ 2000mS/cm / 測定値の±0.5%【比抵抗 範囲 / 精度】0.50Ω・cm ~ 9.99MΩ・cm / 測定値の±0.5%【塩分 範囲 / 精度】0.0 ~ 70.0‰/ 測定値の±0.5%【TDS 範囲 / 精度】0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L /測定値の±0.5%【温度 範囲 / 精度】-5 ~ 100℃ / ±0.1℃【電極寸法(mm)】120±1(L) × 15.3±0.2(Φ)セット内容本体(Multi3410/NiMH充電式バッテリー内蔵)、伝導率電極(TetraCon925/ケーブル1.5m)、電極保護筒(A925/K)、スタンド、ビーカー、伝導率調整液(1413μS/cm)、電源アダプター、USBケーブル、inoLabIDS(CD-R)、収納ケース(本体用/電極用)寸法(mm)80(W)×180(D)×55(H)質量(kg)約0.4電源1.2V NiMH 充電式乾電池(約100時間測定可能)/AC100~240Vメモリー手動200件、自動10000件