カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • イヤサカ
  • ホンダ(10)
  • 伊東電機(5)
  • makku(1)
  • 東洋技研(1)
  • 日野自動車(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as5100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】光透過式黒煙測定器 イヤサカ

    【レンタル】光透過式黒煙測定器

    イヤサカ
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    道路運送車両法施行改正による技術基準に完全対応。 一体型キャスター付き台車で測定場所への移動も簡単です。測定は、手元のリモコン操作で運転席に座ったまま完了します。
    仕様【測定成分】ディーゼル車から排出される粒子状物質【暖機時間】10分【採取部】採取管(プローブ):0.3m、 導管(プローブ導管):2.5mセット内容本体、窓板ホルダ、採取部、電源コード、無線リモコン、無線リモコン充電用ACアダプター、ネックストラップ、自動車検査用機械器具基準適合性試験成績表(コピー)(本体、無線リモコン)寸法(mm)本体:614(W)×313(D)×900(H)(ハンドル部含む)、電源部:196(W)×322(D)×75(H)質量(kg)本体:8.5(指示部+検出部)電源部:2.9測定範囲光吸収係数 0.000-1~ 9.999m-1電源AC100V(50Hz,60Hz)