カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • キュー・アイ
  • モノタロウ(1)
  • KWK(7)
  • 広和(4)
  • 正和(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 増田製作所(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • キソー(1)
  • エステック(Stek)(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「広和」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ キュー・アイ

    【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ

    キュー・アイ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載! 上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。
    仕様【ティルト】UP45°DOWN90°【パン】約330°(視野角360°以上)【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)【制御器構造】防滴構造セット内容カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース寸法(mm)カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず)質量(kg)カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3電源電圧DC12V±10%消費電力約3A以下(ヒューズ内蔵)レンズf=4.0[mm] F2撮像素子1/4"CCDカラー固体撮像素子