カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
- 大洋シーアイエス
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(5)
- アドコート(2)
- エスコ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 菱江化学(1)
「zerust excor」の検索結果

ZERUST 気化性防錆剤
大洋シーアイエス(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から5日以内出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
ゼラスト アクティブシリーズ
大洋シーアイエス¥32,980~税込¥36,278~1箱(300個)ほか当日出荷から6日以内出荷使用方法が簡単な気化性防錆材です。 気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。 防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。 アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。 製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。 アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)
大洋シーアイエス¥199税込¥2191個翌々日出荷昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。アズワン品番65-9625-76
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)
大洋シーアイエス¥1,140税込¥1,2541個当日出荷昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)
大洋シーアイエス¥4,040税込¥4,4441個翌々日出荷昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用)
大洋シーアイエス(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(100枚)ほか当日出荷ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。 簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。用途鉄用色ライトイエロー
ゼラストフィルム シート(鉄用)
大洋シーアイエス¥86,980~税込¥95,678~1巻翌日出荷ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。用途鉄用色ライトイエロー
ZERUST (R) 防錆フィルム平袋 鉄専用 MYF 25枚入 MYFシリーズ
大洋シーアイエス¥376~税込¥414~1袋(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷ZERUST®;防錆フィルムに含まれる気化性防錆剤は常温で気化し、包装内の水分に溶け込み、また、金属表面に吸着することで錆を防ぎます、包装と防錆を同時におこなえる製品です、透明のため、内容物の確認ができます、輸出、国内輸送、長期保管など様々な用途の防錆に使用できます、防錆油を使用しない、ドライタッチの防錆が可能です、防錆フィルムから取り出した金属は、洗浄の必要がないため、すぐに次の工程に使用できます