カテゴリ
- 作業工具(25)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(4)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- PICUS(大洋精工)
- トリニティ(11)
- Simplism(9)
- MICROCHIP(5)
- SPARKFUN(3)
- RS PRO(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- StarTech.com(1)
- プリム(Prym)(1)
- 三恵社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「picus」の検索結果
特価

らくらくヘルパーセット
PICUS(大洋精工)(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
らくらくヘルパーハイパーセット
PICUS(大洋精工)(24件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
アンカープライヤー ヒッパー
PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!種類その他プライヤ長さ(mm)220付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
宇宙ノコ
PICUS(大洋精工)¥699税込¥7691個当日出荷力要らず、方向知らずの宇宙ノコです。フレーム無しの、持ち手リング付スパイラル刃ノコギリです。刃にカットの方向性がありません。アウトドア向きで持ち運びに便利です。両手引き使いなので、狭い所や大きな材料でも切ることができます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。用途木材・金属・プラスチック等の切断。材質刃:特殊鋼刃長(mm)500刃の厚さ(mm)約径1
ドレッサーホルダ
PICUS(大洋精工)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃
PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)チタンコート刃表面チタンコーティング材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
フリーウェイコッピングソー
PICUS(大洋精工)¥899税込¥9891個当日出荷アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃
PICUS(大洋精工)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)200質量(g)155硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくヘルパー スマートリフター
PICUS(大洋精工)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐荷重150Kg、持上げ高さは3cm用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。材質ABS樹脂、スチール質量(g)258耐荷重(kg)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×44×67
らくらくヘルパー スマート台車
PICUS(大洋精工)(7件のレビュー)¥759税込¥8351セット(2個)当日出荷耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。材質ABS樹脂、スチール全長(mm)100質量(g)90耐荷重(kg)100(1台あたり)
フリーウェイダイヤノコ
PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。刃長(mm)160(実効長120)
リベッター&ナッター
PICUS(大洋精工)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。用途リベット、ナットかしめ用全長(mm)270質量(g)615セット内容マンドレル4M、5M付
フレキシブルハンドリベッター
PICUS(大洋精工)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷縦、横、斜め自在にかしめOKです。片側作業で強固に固定できます。タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチで自由自在です。サイズの分かりやすいカラーノーズピースです。用途ブラインドリベット取付用リベッター。付属品ロータリーヘッド材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:スチール長さ(mm)270質量(g)720
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃
PICUS(大洋精工)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)200質量(g)163硬度HrC60(±1)刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ニッパ刃
PICUS(大洋精工)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃
PICUS(大洋精工)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃
PICUS(大洋精工)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント パワーリベッター
PICUS(大洋精工)¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。 ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。 ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。 フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。 付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバートラスコ品番167-9979セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書全長(mm)160質量(g)730六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4本体径(mm)58フレームヘッド部直径(Φmm)28推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)31
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ステンレス刃
PICUS(大洋精工)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)200質量(g)155切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
フリーウェイミニコッピング
PICUS(大洋精工)¥689税込¥7581個当日出荷アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。用途木材、金属の加工。材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼タイプ軽量コンパクトタイプ
アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(生地)(小箱)
PICUS(大洋精工)¥4,298~税込¥4,728~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理生地材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(3価ホワイト)(小箱)
PICUS(大洋精工)¥4,998~税込¥5,498~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アンカープライヤー ヒッパー
PICUS(大洋精工)¥23,980税込¥26,3781箱(6丁)4日以内出荷ボードアンカーからコンクリートプラグまで使用可能です。付属品アンカーネジ 4本入り適合アンカーサイズ(mm):4・5・6トラスコ品番849-9495材質スチール
ダイヤノコ
PICUS(大洋精工)¥56,980税込¥62,6781セット(30個)5日以内出荷金属、タイル、ガラス用 曲線切り可能です用途鉄、ガラス、タイル等の切断全長(mm)285付属品予備スパイラル刃1本トラスコ品番851-1038材質スチール、樹脂質量(g)184フレーム奥行(mm)127
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃
PICUS(大洋精工)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度HRC58以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパー替ベルト #80 3本入
PICUS(大洋精工)¥3,998税込¥4,3981セット(12個)10日以内出荷粒度80ベルト幅(mm)約5ベルト長さ(mm)約300トラスコ品番852-9627質量(g)16
鍛造チタンコート刃 替刃
PICUS(大洋精工)¥3,898税込¥4,2881丁10日以内出荷250mm・300mm適応チタンコート刃(替刃)用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)250切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ チタンコート刃
PICUS(大洋精工)¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷300mmサイズチタンコート刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ 鍛造刃
PICUS(大洋精工)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷30mmサイズ鍛造刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)250全長(mm)275硬度HRC58以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ チタンコート刃
PICUS(大洋精工)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷30mmサイズチタンコート刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応