カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(405)
  • 長野計器(134)
  • SMC(83)
  • エスコ(49)
  • RS PRO(33)
  • 山本電機製作所(27)
  • CKD(14)
  • ベン(14)
  • コガネイ(13)
  • NORGREN(13)
  • RPM(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • Festo(9)
  • 明治機械製作所(7)
  • マノスター(7)
  • 旭製作所(6)
  • 右下精器製造(6)
  • 淀川電機製作所(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「微圧」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
プラグサイレンサ(PSAシリーズ) ParkerTAIYOプラグサイレンサ(PSAシリーズ)ParkerTAIYO
3,500税込3,850
1セット(5個)
当日出荷
シリーズPSA最高使用圧力(MPa)1
サイレンサ(空気用) ParkerTAIYOサイレンサ(空気用)ParkerTAIYO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
サイレンサ(SA2シリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SA2シリーズ)ParkerTAIYO
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
消音効果(dB)20(A)以上最高使用圧力(MPa)1
サイレンサ(SAシリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SAシリーズ)ParkerTAIYO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
消音効果(dB)20(A)以上接続口R
スピコンマフラ(空気用) ParkerTAIYOスピコンマフラ(空気用)ParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
エアマフラ SLシリーズ ParkerTAIYOエアマフラ SLシリーズParkerTAIYO
1,298税込1,428
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
接続口R材質(本体)樹脂種別エアマフラ使用流体空気
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO
899税込989
1個ほか
6日以内出荷
エアマフラ ASシリーズ ParkerTAIYOエアマフラ ASシリーズParkerTAIYO
1,298税込1,428
1個
32日以内出荷から52日以内出荷
材質(本体)樹脂種別エアマフラ消音効果(dB)30以下使用流体空気
微圧計特集