カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CKD(10)
- EVANS(21)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- NAC(長堀工業)(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- NTカッター(8)
- イワブチ(6)
- エスコ(25)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- サンワサプライ(5)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- バクマ工業(7)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱(7)
- 三菱電機(26)
- 渡辺電機工業(22)
- ブランドをもっと見る
「3bd」の検索結果

フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番521-2486接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計D形
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番520-4575接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケット、D形圧力計トラスコ品番521-2554接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60圧力計D形
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番522-7353接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35