カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- 日東工器(9)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- メディアカバーマーケット(96)
- StarTech.com(67)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- CKD(19)
- CEJN(セイン)(19)
- 渡辺電機工業(18)
- 大阪魂(18)
- ケナメタル(15)
- omron(オムロン)(12)
- サンドビック(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- azbil(旧:山武)(9)
- VISHAY(9)
- オーム電機(7)
- ラムマウント(7)
- ブランドをもっと見る
「3hp」の検索結果

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から47日以内出荷接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E)
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個47日以内出荷接続口径A・Bポート:G1/2切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)36使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E)
ParkerTAIYO¥13,980~税込¥15,378~1個47日以内出荷接続口径A・Bポート:G1/4切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)