カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- BIGM(丸山製作所)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- brembo(4)
- GIVI(ジビ)(3)
- Vesrah(2)
- 本多電子(HONDEX)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NISSIN(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- KAOKO(1)
- インターナショナルダイヤ(1)
- BMC[バイク用品](1)
「8f800s」の検索結果

インラインフローコントロールバルブ
ParkerTAIYO(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ
ParkerTAIYO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)34.5クラッキング圧力(MPa)0.04使用作動油一般鉱物性作動油