カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- CKD(7)
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- brembo(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 三菱電機(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- VISHAY(1)
「D8ES」の検索結果

ソレノイドバルブ(RB58E)
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷切換方式3位置、エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7