カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(7)
  • SMC(3,334)
  • マルヤス電業(297)
  • CKD(289)
  • ヤガミ(217)
  • IDEC(和泉電気)(160)
  • 富士電機(157)
  • omron(オムロン)(151)
  • Qlight(121)
  • スバル(99)
  • KEMET(98)
  • 三菱電機(91)
  • RS PRO(87)
  • シュナイダーエレクトリック(82)
  • SIEMENS(75)
  • 東和制電工業(TOWA)(74)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • ATEN(50)
  • エスコ(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-110」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)18使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD32N

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
  • ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542MM)

    ParkerTAIYO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542N)

    ParkerTAIYO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)

    ParkerTAIYO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD25N

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)25
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD20N

    ParkerTAIYO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)20
  • 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
    適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
  • ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB582)

    ParkerTAIYO
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB58E) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB58E)

    ParkerTAIYO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置、エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB58C) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB58C)

    ParkerTAIYO
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷から89日以内出荷
    切換方式3位置、クローズドセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST63N

    ParkerTAIYO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)63
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST40N

    ParkerTAIYO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)40
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST100N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST100N

    ParkerTAIYO
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)100
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD80N

    ParkerTAIYO
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD125N

    ParkerTAIYO
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)125
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD100N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD100N

    ParkerTAIYO
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)100
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST80N

    ParkerTAIYO
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST32N

    ParkerTAIYO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD63N

    ParkerTAIYO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)63
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD40N

    ParkerTAIYO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)40
  • パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    12日以内出荷から102日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST50N

    ParkerTAIYO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    12日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)50
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD50N

    ParkerTAIYO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    12日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)50
  • 直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ ParkerTAIYO

    直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    22日以内出荷から72日以内出荷
    形式シングルソレノイド
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン)

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)18使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E)

    ParkerTAIYO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08M) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08M)

    ParkerTAIYO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    47日以内出荷
    適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.78切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E)

    ParkerTAIYO
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S)

    ParkerTAIYO
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S)

    ParkerTAIYO
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M)

    ParkerTAIYO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    47日以内出荷
    適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.52切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S)

    ParkerTAIYO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M)

    ParkerTAIYO
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    47日以内出荷
    適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.85切換方式エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S)

    ParkerTAIYO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)

    ParkerTAIYO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    47日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0有効断面積(mm2)25使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)