カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- IDEC(和泉電気)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(42)
- TOWA JAPAN(2)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- サカエ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ニッセイ(2)
- ワルター(2)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 呉竹(2)
- 日晴金属(2)
- 日本サニパック(1)
- 日東工業(1)
- 東日製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「cnj」の検索結果

油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406