カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- omron(オムロン)(4)
- 日本エレパーツ(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- brembo(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 興和化成(1)
- PedalboxPro(1)
「d2vw-5-1」の検索結果
特価

油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷から11日以内出荷結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。高さ(mm)83奥行(mm)46最大流量(L/min)80
油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷から45日以内出荷結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。高さ(mm)92奥行(mm)46最大流量(L/min)80